• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CT 300-3Q1, OIML Klasse C3, Wägebereich 300 kg

Artikel-Nr.: CT 300-3Q1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT 300-3Q1
EAN / GTIN 4045761222243
Herstellernummer CT 300-3Q1
L-Nummer L40250 3199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Rostfreier Stahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
  • 6-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mV/V
  • Hinweis: EX-Ausführung auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb