• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antimikrobieller Multifunktions Schlauchschal Schwarz

Artikel-Nr.: CS25BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS25BKR
EAN / GTIN 5036108339297
Herstellernummer CS25BKR
L-Nummer L01840 954

Beschreibung

Beschreibung:

Multiway Schal mit antimikrobieller Ausrüstung. Antimikrobielle Beschichtung - tötet 99,9 % der Bakterien ab und kontrolliert zahlreiche geruchsverursachende Mikroorganismen, die sich durch Hautkontakt und Wäsche in den Fasern ansammeln können. Es kann auf verschiedene Arten getragen werden. Das dehnbare Baumwoll-Elasthan-Gewebe ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, behält aber seine ursprüngliche Form bei.

Merkmal:

  • Hält den Träger durch antimikrobielle Behandlung frisch und trocken
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Wiederverwendbar und waschbar bei 60°C
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Kontrolliert zahlreiche geruchsverursachende Mikroorganismen, die sich bei Hautkontakt und beim Waschen in Fasern ansammeln können
  • Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
  • Leicht und bequem
  • Baumwolle mit weichem Griff für höchsten Tragekomfort

Werkstoff:

Obermaterial: 98% Baumwolle, 2% Elasthan mit Texpel Micro
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Baumwolle, 2% Elasthan mit Texpel Micro
Gewicht der Hülle gm: 180
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb