• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielseitiger Schlauchschal Schwarz

Artikel-Nr.: CS24BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS24BKR
EAN / GTIN 5036108316991
Herstellernummer CS24BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser vielseitige Schal kann auf verschiedene Arten getragen werden. Das dehnbare Polyester-Elasthan-Gewebe ermöglicht eine Reihe verschiedener Anwendungen, wobei die ursprüngliche Form erhalten bleibt.

Merkmal:

  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
  • Kann nass oder trocken getragen werden
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • In Wasser einweichen, um es zu aktivieren

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester 8% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 180
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb