• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielseitige Sturmhaube Schwarz

Artikel-Nr.: CS23BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS23BKR
EAN / GTIN 5036108316977
Herstellernummer CS23BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Die CS23 Sturmhaube ist so konstruiert, dass sie flexibel getragen werden kann. Mit elastischem Polyester-Elasthan-Gewebe liegt sie eng am Kopf an und lässt sich leicht bewegen. Löcher am atmungsaktiven Mundschutz ermöglichen ein angenehmes Tragegefühl.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Perforierte Löcher am atmungsaktiven Mundschutz ermöglichen einen angenehmen Tragekomfort
  • Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Kontrastierender Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 260
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb