• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchschal Marine

Artikel-Nr.: CS21NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS21NAR
EAN / GTIN 5036108218318
Herstellernummer CS21NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser klassische Halsschlauch aus Fleece ist preiswert und gehört zur Grundausstattung für den Winter. Der weiche Fleecestoff hat ein gutes Wärme-Gewichts-Verhältnis. Der Halsschlauch liegt eng an und bietet optimale Wärme und Komfort für den Träger.

Merkmal:

  • Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
  • Grosszügige Passform
  • Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb