• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleece-Sturmhaube Marine

Artikel-Nr.: CS20NAR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS20NAR
EAN / GTIN 5036108189144
Herstellernummer CS20NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Fleece-Sturmhaube ist die perfekte Ergänzung zu allen Winterbekleidungen. Das weiche Fleece schützt das Gesicht und den Kopf auch unter extremen Bedingungen.

Merkmal:

  • Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
  • Anti Pilling Fleece
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb