• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlhausjacke Marine M

Artikel-Nr.: CS10NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS10NARM
EAN / GTIN 5036108129508
Herstellernummer CS10NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Die CS10, eine 3/4-lange Kühlhausjacke, bietet einzigartigen Schutz. Der robuste Zweiwege-Reißverschluss bietet maximale Flexibilität. Die extra langen Strickbündchen mit Daumenloch bieten extra Wärme. Die Jacke ist mit Reflexstreifen über dem Brust- und Rückenbereich für hohe Sichtbarkeit ausgestattet.

Merkmal:

  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -58°C
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Handytasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • ID-Karten-Halter
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 300
Gewicht der Füllung oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb