• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlhausjacke Marine 6XL

Artikel-Nr.: CS10NAR6XL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS10NAR6XL
EAN / GTIN 5036108297955
Herstellernummer CS10NAR6XL

Beschreibung

Beschreibung:

Die CS10, eine 3/4-lange Kühlhausjacke, bietet einzigartigen Schutz. Der robuste Zweiwege-Reißverschluss bietet maximale Flexibilität. Die extra langen Strickbündchen mit Daumenloch bieten extra Wärme. Die Jacke ist mit Reflexstreifen über dem Brust- und Rückenbereich für hohe Sichtbarkeit ausgestattet.

Merkmal:

  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -58°C
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Handytasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • ID-Karten-Halter
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 300
Gewicht der Füllung oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb