• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CS 500-3Q1, OIML Klasse C3, Wägebereich 500 kg

Artikel-Nr.: CS 500-3Q1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS 500-3Q1
EAN / GTIN 4045761222069
Herstellernummer CS 500-3Q1
L-Nummer L40250 2849

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeitsklasse R60 C3
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
  • Vernickelter Stahl
  • Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
  • Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände
  • 6-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mV/V

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb