• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CS 200-3Q1, OIML Klasse C3, Wägebereich 200 kg

Artikel-Nr.: CS 200-3Q1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CS 200-3Q1
    EAN / GTIN 4045761222021
    Herstellernummer CS 200-3Q1
    L-Nummer L40250 3047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeitsklasse R60 C3
    • RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
    • Vernickelter Stahl
    • Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
    • Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände
    • 6-Leiter-Anschluss
    • Nennkennwert: 2 mV/V

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb