• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CS 10000-3P1, OIML Klasse C3, Wägebereich 10000 kg

Artikel-Nr.: CS 10000-3P1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CS 10000-3P1
EAN / GTIN 4045761221437
Herstellernummer CS 10000-3P1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Vernickelter Stahl
  • Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
  • Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Hinweis: EX-Ausführung oder Genauigkeitsklasse C4 auf Anfrage
  • Nennkennwert: 2 mV/V

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb