• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt mit schnittfesten WidersBraundsfähigen Ärmeln Schwarz XL

Artikel-Nr.: CR15BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CR15BKRXL
EAN / GTIN 5036108363896
Herstellernummer CR15BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses langärmelige Poloshirt aus hochwertigem, atmungsaktivem Cotton Comfort-Gewebe bietet hervorragenden Komfort und Bewegungsfreiheit mit dem Vorteil schnittfester Ärmel. Zu den Merkmalen gehören Schnitt-Level-D-Gewebe an den Ärmeln, die Schutz vor hohen Schnittrisiken bieten, und eine Schlaufe an der Knopfleiste, die sich ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften eignet.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Schnittschutz Level D
  • Daumenloch für einen sicheren Sitz
  • Seitenschlitze
  • Grosszügige Passform
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Kontrastierender Stoff: 40% HPPE, 20% Glas, 40% Polyester
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 40% HPPE, 20% Glas, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb