• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittfeste Latzschürze Grau

Artikel-Nr.: CR01GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CR01GRR
EAN / GTIN 5036108363858
Herstellernummer CR01GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Steigern Sie das Sicherheitsbewusstsein mit der schnittfesten Latzschürze. Schnittstufe D bietet Schutz vor hohen Schnittrisiken. Die verstellbaren Träger und eine Schnellverschluss-Schnalle sorgen für sicheren Halt und perfekten Sitz der Schürze.

Merkmal:

  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Schnittschutz Level D
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 42,5% HPPE, 21,3% Glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Zusammensetzung des Obermaterials: 42,5% HPPE, 21,3% Glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Futterstoff: 100% Nylon
Zusammensetzung des Futters: 100% Nylon
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Gewicht des Futters gm: 220
Gewicht des Futters oz: 6.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb