• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CR 5000-1Q1, OIML Klasse C1, Wägebereich 5000 kg

Artikel-Nr.: CR 5000-1Q1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CR 5000-1Q1
    EAN / GTIN 4045761222144
    Herstellernummer CR 5000-1Q1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit gemäß OIML R60 C1
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP68 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
    • Edelstahl
    • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen
    • Geeignet für Kraftfahrzeugwaagen, Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprüfeinrichtungen, Prüfstände
    • Nennkennwert: 2 mV/V

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb