• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CR 500-1Y1, OIML Klasse C1, Wägebereich 500 kg

Artikel-Nr.: CR 500-1Y1
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CR 500-1Y1
    EAN / GTIN 4045761242326
    Herstellernummer CR 500-1Y1
    L-Nummer L40250 3475

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,05 % F.S.)
    • Genauigkeit gemäß OIML R60 C1
    • RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
    • Edelstahl
    • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Zug- und Druckkraftmessungen
    • Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände
    • Krafteinleitung über Druckstück oder über Gewindebohrung
    • Druckstück im Lieferumfang enthalten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb