• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CR 20000-1Y1, OIML Klasse C1, Wägebereich 20000 kg

Artikel-Nr.: CR 20000-1Y1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CR 20000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246201
Herstellernummer CR 20000-1Y1
L-Nummer L40250 2802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,05 % F.S.)
  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C1
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
  • Edelstahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Zug- und Druckkraftmessungen
  • Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände
  • Krafteinleitung über Druckstück oder über Gewindebohrung
  • Nennkennwert: 2mV/V
  • Gewinde für Druckstück oder andere Krafteinleitung: bis 5000 kg M16×1,5, ab 10000 kg M32×1,5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb