• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CR 10000-1Q1, OIML Klasse C1, Wägebereich 10000 kg

Artikel-Nr.: CR 10000-1Q1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CR 10000-1Q1
EAN / GTIN 4045761222120
Herstellernummer CR 10000-1Q1
L-Nummer L40250 3321

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C1
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP68 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
  • Edelstahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen
  • Geeignet für Kraftfahrzeugwaagen, Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprüfeinrichtungen, Prüfstände
  • Nennkennwert: 2 mV/V

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb