• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CPB 6K1DM, Wägebereich 3 kg; 6 kg, Ablesbarkeit 1 g; 2 g

Artikel-Nr.: CPB 6K1DM
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CPB 6K1DM
EAN / GTIN 4045761124363
Herstellernummer CPB 6K1DM

Beschreibung

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×110 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb