• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CPB 15K0.2N, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: CPB 15K0.2N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Zählwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CPB 15K0.2N
EAN / GTIN 4045761124387
Herstellernummer CPB 15K0.2N
L-Nummer L40250 125
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×100 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb