• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 8-3P1, OIML Klasse C3, Wägebereich 8 kg

Artikel-Nr.: CP 8-3P1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CP 8-3P1
    EAN / GTIN 4045761221154
    Herstellernummer CP 8-3P1
    L-Nummer L40250 3420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C3
    • CE und RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
    • Aluminium, eloxiert
    • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc
    • Maximale Plattformgröße 250x350 mm
    • 4-Leiter-Anschluss
    • Nennkennwert: 2 mV/V
    • Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb