• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 5-2Y1, OIML Klasse C2, Wägebereich 5 kg

Artikel-Nr.: CP 5-2Y1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 5-2Y1
EAN / GTIN 4045761311718
Herstellernummer CP 5-2Y1

Beschreibung

Beschreibung:

  • CP P1:Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C3
  • Maximale Plattformgröße 250x350 mm
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc
  • 4-Leiter-Anschluss
  • CE und RoHS konform
  • Aluminium, eloxiert
  • Nennkennwert: 2 mC/V
  • CP Y1: Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C2

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb