• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S2 CP 4810 BOA XXB 46

Artikel-Nr.: CP 4810 BOA XXB 46
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 4810 BOA XXB 46
EAN / GTIN 4044348692837
Herstellernummer CP 4810 BOA XXB 46
L-Nummer L00780 8051

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
  • BOA® FIT SYSTEM
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Komposit-Zehenschutzkappe
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Laufsohle TPU Competition ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb