• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S2 CP 4490 ESD NB 41

Artikel-Nr.: CP 4490 ESD NB 41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    EU-Schuhgröße 41
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CP 4490 ESD NB 41
    EAN / GTIN 4044348694602
    Herstellernummer CP 4490 ESD NB 41
    L-Nummer L00780 6675

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Ultraleichte und glatte Mikrofaser
    • Sportliches Design mit Fersenband
    • Metallfreie Konstruktion
    • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
    • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • VARIO REBOUND Technologie
    • Laufsohle TPU Competition ESD

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb