• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S1 CP 4410 ESD XXB 44

Artikel-Nr.: CP 4410 ESD XXB 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 44

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 4410 ESD XXB 44
EAN / GTIN 4044348693650
Herstellernummer CP 4410 ESD XXB 44
L-Nummer L00780 7617

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Modernes Mesh Textil
  • Sportliches Design mit Fersenband
  • Metallfreie Konstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Laufsohle TPU Competition ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb