• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S1 CP 4410 ESD XB 44

Artikel-Nr.: CP 4410 ESD XB 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CP 4410 ESD XB 44
    EAN / GTIN 4044348693513
    Herstellernummer CP 4410 ESD XB 44
    L-Nummer L00780 7605

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Modernes Mesh Textil
    • Sportliches Design mit Fersenband
    • Metallfreie Konstruktion
    • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
    • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • VARIO REBOUND Technologie
    • Laufsohle TPU Competition ESD

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb