{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 42 | |
Verschluss | Schnürsenkel | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | CP 4300 SF S 42 | |
EAN / GTIN | 4044348633090 | |
Herstellernummer | CP 4300 SF S 42 | |
L-Nummer | L00780 5856 |