• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 35-3P1, OIML Klasse C3, Wägebereich 35 kg

Artikel-Nr.: CP 35-3P1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 35-3P1
EAN / GTIN 4045761221215
Herstellernummer CP 35-3P1
L-Nummer L40250 3133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C3
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Aluminium, eloxiert
  • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc
  • Maximale Plattformgröße 250x350 mm
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mV/V
  • Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb