• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messzelle SAUTER CP 35-3-3P1

Artikel-Nr.: CP 35-3-3P1
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 35-3-3P1
EAN / GTIN 4045761314344
Herstellernummer CP 35-3-3P1

Beschreibung

Beschreibung:

Single-Point-Wägezelle aus eloxiertem Aluminum mit extra langem Kabel
Die serienmäßige Kabellänge von 3 m ermöglicht Single-Point-Wiegeanwendungen mit größerer Distanz zwischen Plattform und Auswertegerät; CE und RoHS konform; Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc.; Maximale Plattformgröße 250×350 mm;
Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb