• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 300-3P2, OIML Klasse C3, Wägebereich 300 kg

Artikel-Nr.: CP 300-3P2
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 300-3P2
EAN / GTIN 4045761221277
Herstellernummer CP 300-3P2
L-Nummer L40250 3275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Aluminiumlegierung, eloxiert
  • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc
  • Maximale Plattformgröße 100-300 kg 400x400 mm
  • Maximale Plattformgröße 400-500 kg 450x450 mm
  • Nennkennwert: 2 mV/V
  • Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb