• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 20-3P9, OIML Klasse C3, Wägebereich 20 kg

Artikel-Nr.: CP 20-3P9
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 20-3P9
EAN / GTIN 4045761221383
Herstellernummer CP 20-3P9
L-Nummer L40250 3152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • Rostfreier Stahl
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Geeignet für Plattformwaagen, Checkweigher
  • Maximale Plattformgröße 10-50 kg 400x400 mm
  • Maximale Plattformgröße 100-500 kg 800x800 mm
  • 4-Leiter-Anschluss (10-50 kg)
  • 6-Leiter-Anschluss (100-500 kg)
  • Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb