• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set aus XL Schaumstoffmodulen (MODM.XL1, MODM.XL2, MODM.XL3, MODM.XL4)

Artikel-Nr.: CM.XLPF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Wandhängeschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CM.XLPF
    EAN / GTIN 3662424158124
    Herstellernummer CM.XLPF

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Set aus XL Schaumstoffmodulen (MODM.XL1, MODM.XL2, MODM.XL3, MODM.XL4)

    Lieferumfang:

    • Set bestehend aus 4XL Modulen:
    • MODM.XL1:
    • 1/4″ Steckschlüssel (MOD.Rl161-26)
    • 16 Ring-Maulschlüssel OGV (MOD.440-1XL)
    • 1/2″ Steckschlüssel (MOD.S161-36)
    • 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEAO)
    • 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
    • Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
    • 7 Resistorx Schraubendreher (MOD.ATXR)
    • 8 PROTWIST Schraubendreher (MOD.AT1)
    • 7 Stiftschlüssel mit ″T-Griff″ (MOD.84TZSA)
    • 3 Kunststoffeinlagen (PL.655) 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)
    • MODM.XL2
    • Satz mit 6 Ring-Maulschlüsseln im Etui
    • 12 Maul- und Ratschenringschlüssel 8 bis 19mm
    • 22 Ring-Maulschlüssel OGV 6 bis 19,21,22,24,27,29,30,32,34mm
    • 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19mm
    • Einlage (PM.XL2)
    • MODM.XL3
    • Satz mit 8 langen Torx mit kugelförmigem Kopf im Etui
    • Satz mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Eui
    • 8 Schraubendreher Microtech Schlitz, Ph, Torx
    • 9 Schraubendreher PROTWIST Schlitz gefräste Klingen
    • 3 Schraubendreher PROTWIST PZ
    • 7 Schraubendreher PROTWIST Torx
    • 1 Cutter 18mm
    • Einlage (PM.XL3)
    • MODM.XL4:
    • 1 Schlosshammer 32mm
    • 1 Kunststoffhammer 40mm
    • 1 Präzisionskörner Ø6mm
    • 1 Meißel 190mm
    • 3 Splinttreiber 4-5-6mm
    • 1 Seitenschneider
    • 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
    • 2 verstellbare Zangen 250 und 300mm
    • 1 Gripzange mit langen Backen
    • 4 Zangen für Circlips gerade Backen
    • Allesschneider
    • Taschenlampe
    • Edelstahlbandmaß 2m y 16mm
    • Einlage (PM.XL4)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb