• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeuge allg. Service 112-tlg

Artikel-Nr.: CM.SG4A
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
Artikelnummer CM.SG4A
EAN / GTIN 3148515012396
Herstellernummer CM.SG4A

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment für allgemeine Serviceleistungen 112-tlg.

Merkmal:

  • [KG]: 11,230

Lieferumfang:

  • Schlosserhammer mit Holzstiel, 32 mm (200H.32)
  • Präzisionskörner 4 mm (256.4)
  • 4 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • PROTWIST® Schraubendreher Schlitz ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Schraubendreher PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • PROTWIST® Schraubendreher PH ATPVE 2 x 125, 1.000 V
  • PROTWIST® Schraubendreher, Spannungsprüfer (AV.HT1C)
  • Sortiment mit 1/4” Steckschlüsseln 6-Kant (R2NANO)
  • 9 Gabelschlüssel 6 bis 24 mm (44.)
  • 9 Rohrsteckschlüssel, gebogen 5,5 bis 13 mm (92A.)
  • Rollgabelschlüssel, verchromt 12” (113A.12C)
  • 2 Knarrenschlüssel (64C.J2)
  • Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln (82H.JP9A)
  • verstellbare Zange, 250 mm (181A.25CPE)
  • Halbrundzange, runde Backen (185A.20G)
  • Universalzange, abgewinkelt (193.20G)
  • Diagonal-Seitenschneider, 16 cm (192A.16G)
  • Rohrzange Stillson, 350 mm (131A.14)
  • verstellbare Gripzange mit langen Backen (501A)
  • Rabitzzange (495A.25EL)
  • Cutter mit einziehbarer Klinge (844.D)
  • Kabelmesser mit Holzheft (840.1)
  • Allesschneider, gerade Schneide (980)
  • Drahtschere mit kurzen Schneiden (841)
  • Reißnadel (234A)
  • Metallsäge (601)
  • 10 Bimetall-Handsägeblätter, 8 Zähne/cm (668A.8)
  • Hebeleisen, gerade, 400 mm (269)
  • Drahtbürste mit Griff aus Stahl (270A.MA)
  • Rundfeile mit Steckgriff, Hieb 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • Halbrundfeile mit Steckgriff, 250 mm (DRD.MD250EMA)
  • Flachstumpffeile mit Steckgriff (PAM.B250EMA)
  • Halbrundraspel (RAB.DRDMD250EMA)
  • Profi-Flachmeißel, 180 mm (263.18)
  • Stahlbandmaß, 2 m/13 mm ABS (893B.213)
  • Trapez-Wasserwaage (307B.40)
  • Stift-Taschenlampe (779.PBT)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb