• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeuge Elektromechanik 80-tlg

Artikel-Nr.: CM.EM40A
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
Artikelnummer CM.EM40A
EAN / GTIN 3148515011375
Herstellernummer CM.EM40A

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit elektromechanischem Sortiment 80-tlg.

Merkmal:

  • [KG]: 4,850

Lieferumfang:

  • 3 Splinttreiber 2 - 3 - 4 mm (251A.)
  • PROTWIST® Schraubendreher Schlitz, kurz 4 x 35 (AT4X35)
  • PROTWIST® Schraubendreher Schlitz, 1.000 V 3,5 x 75 (AT3,5X75VE)
  • PROTWIST® Schraubendreher PH, 1.000 V 0 x 75 (ATP0X75VE)
  • 5 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz (Slim), 1.000 V 1 x 100 - 4 x 100 - 2 x 125 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 (ATPVE)
  • Halter für Schlitzschrauben (AFU.2)
  • Steckschlüssel-Set 1/4” 6-Kant, 38-tlg. (RL.NANO1)
  • 9 Gabelschlüssel 8 bis 19 mm (44.JE9T)
  • Rollgabelschlüssel 6”, verchromt (113A.6C)
  • 9 lange Stiftschlüssel Sechskant im Halter, metrisch (83H.JP9A)
  • verstellbare Zange, 250 mm (181A.25CPE)
  • Diagonal-Seitenschneider mit Überzug, 16 cm (192A.16G)
  • Abisolierzange, 17 cm (194A.17CPE)
  • Halbrundzange mit Überzug, 16 cm (193A.16CPE)
  • Halbrundzange, kurze Backen, 16 cm (195A.16CPE)
  • Stahlbandmaß, 2m/13 mm, ABS (893B.213)
  • Kabelmesser mit Holzheft und Abisolierer (840.1)
  • Stift-Taschenlampe (779.PBT)
  • Inspektionsspiegel mit Gelenk 36 mm (834.R1)
  • Federspanner (835A)
  • Pinzette, gerades Modell (141.12)
  • Lötkolben (1230B.20)
  • Schere (841)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb