• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeuge industrielle Wartung 126-tlg

Artikel-Nr.: CM.110A
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
Artikelnummer CM.110A
EAN / GTIN 3148515012464
Herstellernummer CM.110A
L-Nummer L60130 5902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set für die industrielle Wartung 126-tlg.

Merkmal:

  • [KG]: 13,893

Lieferumfang:

  • 1 Schlosserhammer mit Hickory-Stiel (200H.32)
  • 1 Kunststoffhammer mit Aufsätzen, 32 mm (208A.32CBA)
  • 2 Splinttreiber mit Handgriff 2 - 4 mm (249.G)
  • 2 Durchschläger mit Handgriff 2 - 4 mm (247.G)
  • 1 Präzisionskörner 4 mm (256.4)
  • 6 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 200
  • 1 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 3 PROTWIST® Schraubendreher PH AT 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Schraubendreher PZ AT 2 x 125
  • 1 Steckschlüssel-Set 1/2” D-Box, 21-tlg. (SL.DBOX1)
  • 1 Steckschlüssel-Set 1/4” 6-Kant, 38-tlg. (RL.NANO1)
  • 1 Rollgabelschlüssel verchromt, 32 mm (113A.10C)
  • 14 Gabel-Ringschlüssel OGV® 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm (440)
  • 1 Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln (82H.JP9A)
  • 1 verstellbare Zange, 250 mm (181A.25CPE)
  • 1 Halbrundzange mit Überzug, 20 cm (185A.20CPE)
  • 1 Universalzange mit Überzug, 18 cm (187A.18CPE)
  • 1 Flachzange mit Überzug, 16 cm (188A.16CPE)
  • 1 Diagonal-Seitenschneider mit Überzug, 16 cm (192A.16CPE)
  • 1 verstellbare Gripzange mit langen Backen (501A)
  • 1 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 18-60, 45° Backen (167A.18)
  • 1 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 18-60, 45° Backen (169A.18)
  • 1 Alu-Metallsäge (603F)
  • 10 Bimetall-Handsägeblätter, 8 Zähne/cm (668A.8)
  • 1 Bandmaß ABS-Gehäuse 3 m/19 mm (893B.319)
  • 1 Kabelmesser mit Holzheft und Abisolierer (840.1)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb