• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenwaage CM 320-1N, Wägebereich 320 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: CM 320-1N
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kompaktwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CM 320-1N
    EAN / GTIN 4045761027336
    Herstellernummer CM 320-1N
    L-Nummer L40250 588

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
    • Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
    • Robust, handlich, gut geschützt
    • Integrierter Taschenrechner

    Merkmal:

    • Wägebereich 320 g
    • Ablesbarkeit 0,1 g
    • Abmessungen Wägefläche B×T 70×80 mm
    • Abmessungen Gehäuse B×T×H 85×130×25 mm
    • Nettogewicht ca. 180 g

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb