• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelhaken fuer Gabelschluessel

Artikel-Nr.: CKS.59A
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CKS.59A
EAN / GTIN 3148513414994
Herstellernummer CKS.59A
L-Nummer L60130 6283

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 vertikale Schubfächer mit beidseitigen Lochtafeln (6 x 6 mm in 12 mm Schritten) aus mit Epoxy lackiertem Stahlblech (Stärke 12/10 mm)
  • Befestigung der Werkzeuge mit dem Metallhaken- und Universalhalteschienenprogramm
  • Abmessungen der Tafeln 600 x 600 mm
  • Nutzbare Ordnungsfläche: 1,6 m²
  • Nutzlast: 75 kg pro Schubfach
  • Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder) mit einem Arretierungssystem der Schubfächer untereinander (Schubfächer können nur einzeln geöffnet werden)
  • Ausgestattet mit 4 verstell- und drehbaren Füßen für eine genaue Einstellung
  • Es können auch zwei JLS2-MBSTV gestapelt werden, indem eine Holz- oder Holz- und Edelstahlplatte als Zwischenlage verwendet wird (Metallplatte kann nicht benutzt werden)
  • Abmessungen über alles: 722 x 701 x 810 mm (Höhe 985 mm mit der Erhöhung JLS2-BASEMBS)

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 12
  • Gewicht in Kilogramm: 0,010

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb