• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelhaken fuer Gabelschluessel

Artikel-Nr.: CKS.58A
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
    Produktart Wandhängeschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CKS.58A
    EAN / GTIN 3148513414987
    Herstellernummer CKS.58A
    L-Nummer L60130 6282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 2 vertikale Schubfächer mit beidseitigen Lochtafeln (6 x 6 mm in 12 mm Schritten) aus mit Epoxy lackiertem Stahlblech (Stärke 12/10 mm)
    • Befestigung der Werkzeuge mit dem Metallhaken- und Universalhalteschienenprogramm
    • Abmessungen der Tafeln 600 x 600 mm
    • Nutzbare Ordnungsfläche: 1,6 m²
    • Nutzlast: 75 kg pro Schubfach
    • Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder) mit einem Arretierungssystem der Schubfächer untereinander (Schubfächer können nur einzeln geöffnet werden)
    • Ausgestattet mit 4 verstell- und drehbaren Füßen für eine genaue Einstellung
    • Es können auch zwei JLS2-MBSTV gestapelt werden, indem eine Holz- oder Holz- und Edelstahlplatte als Zwischenlage verwendet wird (Metallplatte kann nicht benutzt werden)
    • Abmessungen über alles: 722 x 701 x 810 mm (Höhe 985 mm mit der Erhöhung JLS2-BASEMBS)

    Merkmal:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 8
    • Gewicht in Kilogramm: 0,010

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb