• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelhaken fuer Schraubendreher

Artikel-Nr.: CKS.51A
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CKS.51A
EAN / GTIN 3148513414918
Herstellernummer CKS.51A
L-Nummer L60130 6278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kann lange Werkzeuge wie Sägen, Wasserwaagen und große Schlüssel aufnehmen
  • Spritzwasserbeständig, reinigungs- und pflegeleicht
  • Die Verschlussklappe kann für einen leichten und schnellen Zugang zum Tascheninhalt zu 100 % geöffnet werden
  • 2 seitliche Griffe und ein einstellbarer Schulterriemen mit Verstärkungskissen. Wenn die Tasche offen ist, kann der Anwender sie mit den seitlichen Griffen bewegen und tragen
  • 1 Fach für Dokumente, Plan, Telefon, 1 Haken für Bandmaß, 1 Haken für Schlüssel, 1 Befestigung für Stiftlampe
  • Durch die verstärkte Struktur und die extradicke Beschichtung verformt sich die Tasche auch dann nicht, wenn sie stark belastet wird
  • Die Füße schützen die Tasche, aber auch den Boden, auf den sie abgesetzt wird
  • Inhalt: 12,25 Liter
  • Maximale Last: 8 kg

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • C [mm]: 35
  • D [mm]: 10
  • Gewicht in Kilogramm: 0,020

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb