• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelhaken fuer Schraubendreher

Artikel-Nr.: CKS.50A
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
    Produktart Wandhängeschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CKS.50A
    EAN / GTIN 3148513414895
    Herstellernummer CKS.50A
    L-Nummer L60130 6277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kann lange Werkzeuge wie Sägen, Wasserwaagen und große Schlüssel aufnehmen
    • Spritzwasserbeständig, reinigungs- und pflegeleicht
    • Die Verschlussklappe kann für einen leichten und schnellen Zugang zum Tascheninhalt zu 100 % geöffnet werden
    • 2 seitliche Griffe und ein einstellbarer Schulterriemen mit Verstärkungskissen. Wenn die Tasche offen ist, kann der Anwender sie mit den seitlichen Griffen bewegen und tragen
    • 1 Fach für Dokumente, Plan, Telefon, 1 Haken für Bandmaß, 1 Haken für Schlüssel, 1 Befestigung für Stiftlampe
    • Durch die verstärkte Struktur und die extradicke Beschichtung verformt sich die Tasche auch dann nicht, wenn sie stark belastet wird
    • Die Füße schützen die Tasche, aber auch den Boden, auf den sie abgesetzt wird
    • Inhalt: 12,25 Liter
    • Maximale Last: 8 kg

    Merkmal:

    • A [mm]: 13
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 7
    • Gewicht in Kilogramm: 0,020

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb