• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalhalter fuer 6 Splinttreiber

Artikel-Nr.: CKS.103
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CKS.103
EAN / GTIN 3148519037524
Herstellernummer CKS.103
L-Nummer L60130 6480

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leicht installierbar: Sehr schnelle Befestigung an den gelochten Seiten des Werkstattwagens oder an einer Lochtafel (Einhaksystem mitgeliefert)
  • Bedienerfreundlich und zeitsparend
  • Keine spezielle Aufnahme, die Splinttreiber können in einer beliebigen Mulde abgelegt werden
  • Keine Beschädigungsgefahr der Werkzeuge: Der Halter aus Polypropylen und die ausgeklügelten Formen sorgen für einen risikofreien Kontakt
  • Große Programmabdeckung: kompatibel mit Splinttreibern mit Komfortgriff
  • Abmessungen (L x B x H): 170 x 35 x 70 mm

Merkmal:

  • Für: 6 Splinttreiber.
  • Gewicht in Kilogramm: 0.095

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb