• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CKE 65K0.2, Wägebereich 65 kg, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: CKE 65K0.2
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
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CKE 65K0.2
    EAN / GTIN 4045761357495
    Herstellernummer CKE 65K0.2

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägefläche B×T 340×240 mm, Edelstahl
    • Gesamtabmessungen B×T×H 350×390×120 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AAA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 80 h
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb