• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CKE 3600-2, Wägebereich 3600 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: CKE 3600-2
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CKE 3600-2
EAN / GTIN 4045761243422
Herstellernummer CKE 3600-2
L-Nummer L40250 150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte, keine Anlernzeit = spart Kosten, ideal für den ungeübten Benutzer, visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
  • Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren, Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück), [[3]] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen, [[4]] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
  • Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 130×130 mm, Edelstahl
  • Gesamtabmessungen B×T×H 163×245×65 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 80 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb