• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CKE 16K0.05, Wägebereich 16000 g, Ablesbarkeit 0,05 g

Artikel-Nr.: CKE 16K0.05
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CKE 16K0.05
EAN / GTIN 4045761357471
Herstellernummer CKE 16K0.05

Beschreibung

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 340×240 mm, Edelstahl
  • Gesamtabmessungen B×T×H 350×390×120 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AAA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 80 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb