• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CFS 30K0.5, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,5 g

Artikel-Nr.: CFS 30K0.5
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CFS 30K0.5
EAN / GTIN 4045761124325
Herstellernummer CFS 30K0.5
L-Nummer L40250 129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 295×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb