• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CFS 15K0.2, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: CFS 15K0.2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CFS 15K0.2
EAN / GTIN 4045761124318
Herstellernummer CFS 15K0.2
L-Nummer L40250 250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 295×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb