• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägetransmitter CE WT4-Y1, Wägebereich , Ablesbarkeit

Artikel-Nr.: CE WT4-Y1
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CE WT4-Y1
EAN / GTIN 4045761248083
Herstellernummer CE WT4-Y1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannungsversorgung 12 V oder 24 V
  • Ausgangssignal Spannung oder Strom
  • Geeignet z.B. zur Übertragung an SPS, analoge Messkarte, etc
  • Integrierter Überspannungsschutz
  • Verpolungsschutz am Eingang und Schutz des Ausgangs
  • CE WT1-Y4 und CE WT2-Y4: bis zu 4 Sensoren anschließbar ohne Junction Box
  • Lieferumfang: Wägetransmitter, Anschlussstecker für Sensor, Kabel inkl. Stecker für Ausgangssignal und Spannungsversorgung
  • 12V DC oder 24V DC Spannungsquelle (je nach Modell) erforderlich. (z.B. für 24V Spannungsquelle ist CE HSS kompatibel)
  • Kompatibel mit allen analogen SAUTER Wäge-/Kraftmesszellen und analogen KERN Wägeplattformen

Merkmal:

  • Messbereich 0 - 20 mV
  • Genauigkeit: ≤ ± 0.1 % F.S
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +85 °C
  • Gesamtabmessungen B×T×H CE WTY1: 110×45×32 mm, groß abgebildet CE WTY2: 110×45×32 mm CE WTY4: 110×45×32 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb