• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Wägetransmitter CE HSR, 7,62 mm

Artikel-Nr.: CE HSR
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
Produktart Interfacebox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CE HSR
EAN / GTIN 4045761236066
Herstellernummer CE HSR

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes Auswertegerät für das Erfassen von Wägedaten mittels DMS-Wägezellen z.B. in industriellen Anwendungen
  • Durch die kleine Bauform besonders platzsparend in Schaltschränken zu installieren
  • Backup- und Wiederherstellungsfunktion über USB-Anschluss
  • Interne Auflösung 24 Bit
  • Dank der vielen Schnittstellenvarianten lassen sich die Module ideal in vorhandene Infrastrukturen und Systeme einbinden
  • Extrem hohe Messfrequenz möglich, bis zu 1600 Datensätze/s
  • Komfortable Kommunikation über Remote-Geräte
  • Leuchtstarke LED Anzeige für die optische Kontrolle und für Einstellungen
  • Die Konfiguration des Moduls kann bequem über einen angeschlossenen PC mit der passenden Software (Download siehe Internet) ausgeführt werden
  • Die Module können entweder einzeln oder als Buslink-System mit insgesamt bis zu 332 Hutschienenmodulen verwendet werden
  • Zeitsparende G-Cal TM-Technologie (Geographische Kalibrierung) für schnelle und genaue Kalibrierung ohne Gewichte bequem über ein Netzwerk oder das Internet weltweit

Merkmal:

  • Abmessungen B×T×H 120×101×23 mm
  • 7 Segment LED-Display, Ziffernhöhe 7,62 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb