• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CDS 4K0.02, Wägebereich 4000 g, Ablesbarkeit 0,02 g

Artikel-Nr.: CDS 4K0.02
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CDS 4K0.02
EAN / GTIN 4045761356962
Herstellernummer CDS 4K0.02

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte, keine Anlernzeit = spart Kosten, ideal für den ungeübten Benutzer, visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
  • Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren, Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück), [[3]] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen, [[4]] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
  • Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, B×T×H 228×228×95 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×115×60 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 2 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb