• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 ECO Stretch Bundjacke Schwarz M

Artikel-Nr.: CD885BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CD885BKRM
EAN / GTIN 5036108379668
Herstellernummer CD885BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative Stretch-Einsätze in Kombination mit strapazierfähigem, recyceltem Polyester und Baumwolle ergeben eine elegante und zugleich bequeme Jacke mit hoher Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Für die Herstellung dieses Produkts werden 31 PET-Flaschen recycelt.
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Verdeckte Reißverschlusstasche
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Bleistifttasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle
Kontrastierender Stoff: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess; Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb