• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 Eco Softshellweste (2L) Schwarz M

Artikel-Nr.: CD876BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CD876BKRM
EAN / GTIN 5036108396702
Herstellernummer CD876BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

WX2 Softshell besteht aus gewebtem, zweilagigem Stretch-Softshell, das für zusätzliche Wärme und Komfort mit Fleece unterlegt ist. Das optimal platzierte 4-Wege-Stretch-Gewebe sorgt für optimale Bewegungsfreiheit. Die Jacke verfügt über zahlreiche funktionelle Eigenschaften wie Innen- und Außentaschen, Kinnschutz und elastische Bündchen.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec
Kontrastierender Stoff: 93% Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 93% Polyester, 7% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb